トーアボージン
角平面かぶり型防災面
形状
かぶり型防災面
材質(レンズ)
アクリル
質量(g)
255
本体寸法(mm)
215×300
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18446743
503-4
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください