トーアボージン
防御ネット面
小飛来物がある場合は、保護めがねと併用下さい。
用途
材料運搬用・固形飛来防御用
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
緑色金網焼付塗装
質量(g)
180
本体寸法(mm)
(四角形)一辺40×40、(本体)高さ215×幅305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18446759
856T-6
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください