曜日別特売

特殊難燃布付面(バイナール)

特殊難燃布付面(バイナール) - トーアボージン

特殊難燃布(バイナール)は安全と快適を同時に実現させた難燃衣料繊維です。
優れた難燃性、薬品飛散に強力な耐久性、作業に快適な吸水性、洗濯可能なイージーケア。

仕様特殊布付平面カーブ、着脱簡単ホック式、ツバ付形状ヘルメット取付型材質(レンズ)ポリカーボネイト質量(g)400本体寸法(mm)(サイド・後部・一体形布)360×530、(下部布)190×360、(本体)215×345レンズ厚さ(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18446768693VN型
33,380
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする