トーアボージン
特殊耐切創メッシュ布付面(ケブラーメッシュ)
特殊耐切創メッシュ(ケブラーメッシュ)は涼しくしなやかで、きれにくい耐切創繊維です。
形状
ヘルメット取付型
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
注意
※巻き込み・引っ掛かり等ご注意ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18446777
693KV型
390
(サイド・後部・一体形布)360×530、(下部布)190×360、(本体)215×345
¥
56,490
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18446786
694KV-6
245
(下部布)190×360、(本体)155×350
¥
20,430
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください