トーアボージン
角平面W型遮光面
仕様
角平面、ツバなし
形状
ヘルメット取付型
材質(レンズ)
アクリル
質量(g)
290
本体寸法(mm)
(内角平面)215×300、(正面)幅約170、(外平面)105×160
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18446804
713-6 外G9/内G1
¥
7,850
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください