曜日別特売
モノタロウ

机上台 モニター用 スチール製 W390

机上台 モニター用 スチール製 W390 - モノタロウ
(28件のレビュー)

ちょっと小さい幅390mmタイプなので、ノートパソコンを置くのにぴったり!
スチール製のスッキリとしたデザイン!
高さ85mmなのでキーボードをモニターの下に収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。

用途モニターを乗せる机上台として外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×85均等耐荷重(kg)15材質スチール質量(kg)1.6タイプロー有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×70内容量1台
取扱説明書:
注意
※お客様組立商品になります
※用途以外の使用は行わないでください
※ぐらつきが無いか確認し、定期的にネジを締め直してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18675747MST390W
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
18675756MST390B
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18675747MST390W76125962A-7330MST390W 机上台<W390> リヒトラブ 76125962机上台<W390>リヒトラブ1台
2,798
税込3,078
ナショナルブランドの同類品です。
18675756MST390B76125971A-7330MST390B 机上台<W390> リヒトラブ 76125971机上台<W390>リヒトラブ1台
2,798
税込3,078
ナショナルブランドの同類品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18675747
2023-06-13
用途: 自分用 畳の部屋で使用する

他社製品より、支えの脚の部分が丈夫で、サイズ的にも、ちょうどいい

対象商品 : 18675756
2023-03-13
用途: デスクワーク

今使っているサンワサプライのキーボートの幅にピッタリ
作りも頑丈でお得感あります。

対象商品 : 18675756
2023-01-05
用途: PCのモニター台として
建設業・工事業

黒色の大型モニター用の台として購入。下部にちょうどノートPCが入るので、机上がすっきりしました。安価でしたのでとても満足しています。

対象商品 : 18675756
2022-08-15
用途: ノートパソコンに使用
教育・研究機関

サイズピッタリ。下部に資料等が入れられて便利です。脚に充電ケーブルが仮止め出来たら120点。

対象商品 : 18675747
2022-08-05
用途: モニタのかさ上げ
教育・研究機関

安価かつ組み立てが簡単でよかったです。スチール製なので長く使えそうです。

対象商品 : 18675756
2022-03-28
用途: テレワーク
製造業

テレワーク時のモニタ台として使用しています。小さめで机の上においても邪魔にならず、大変便利です。

対象商品 : 18675756
2022-02-01
用途: 電子レンジ台にしています。
その他業種

冷蔵庫の上に置いて、電子レンジ台にしています。
黒の冷蔵庫に黒の電子レンジですので、この台はマッチしてます。
空間には、お盆などを収納しています。

対象商品 : 18675747
2022-03-27
用途: モニター台

高さがちょうどよく重宝しております。仕上げが雑な部分もありますが、気にしません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする