モノタロウ

コンテナラック ロータイプ

コンテナラック ロータイプ - モノタロウコンテナラック ロータイプ - モノタロウコンテナラック ロータイプ - モノタロウコンテナラック ロータイプ - モノタロウコンテナラック ロータイプ - モノタロウコンテナラック ロータイプ - モノタロウコンテナラック ロータイプ - モノタロウコンテナラック ロータイプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。

用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)9高さ(mm)635奥行(mm)330容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)940段数3ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※輸入品のため小傷がある場合が御座いますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。
※お客様組み立て品です。組立ての際はケガをしないよう必ず手袋を着用してください。
※移動させる際は、コンテナをすべて外してから本体を持ち上げて移動させてください。転倒や床面に傷がつく恐れがあります。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/段)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18451555MC516940×330×635大/5個、小/16個(引出し1個)大/2.5、小/1.5
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451555
2024-08-30
用途: ネジなど金属小物の保管用
エスイーシー・シープレックス株式会社製造業

見かけ以上に脚部がしっかりしており、ネジ類のストックや金属小物の保管に重宝しています。個人的に大当たりの製品でした。

対象商品 : 18451555
2021-09-26
用途: 道具整理
株式会社日本溶研

小物入れと道具整理で使用しています。
引き出しで使っていましたが、一目でわかるので便利です。

対象商品 : 18451555
2021-07-16
用途: 部品の仕分けに
サービス業

大小のコンテナが沢山あり、小さな部品の仕分けにとても役に立ちます。

対象商品 : 18451555
2020-08-17
用途: ナット ボルト等部品入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割にしっかりしている ボルトとナットで締めるがステーにナットを溶接されていたら組み付けが楽になりそう

1が参考にしています
対象商品 : 18451555
2019-05-07
用途: 部品の保管

思ったより大きかったが、待ち構えていた部品が多く、すぐに一杯になりました。上に増設できる仕様だとありがたいが、十分満足しています。

対象商品 : 18451555
2018-10-12
用途: 工房の部品整理に使用
建設業・工事業

組立時、どのビスを使うか分かりにくいです。
同じ長さのビスにしてもよいのではないかと思います。
少し強度は無さそうですが、コストパフォーマンスは良いです。
コンテナは思ったより大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
小コンテナのところに大コンテナは設置できますか。
回答:
設置可能でございます。
2024-05-10
質問:
コンテナのみの取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-05-10

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする