ミネルヴァ シートカバー

ミネルヴァ シートカバー - ラフアンドロードミネルヴァ シートカバー - ラフアンドロードミネルヴァ シートカバー - ラフアンドロードミネルヴァ シートカバー - ラフアンドロード

シートと身体の間に隙間を作り蒸れずに快適
クッション性があるので長時間の運転がラクチン
3Dハニカムメッシュシートカバーがアナタの悩みを解決
~4つの快適~
シートとおしりの間に空間を確保し、通気による放熱効果で快適。
適度なクッション性で長時間のライディングも快適。
真夏の日差しによるシートの焼けを緩和します。
雨天時、シートとおしりの間に空間を保ち、雨水によるレインパンツの水漏れ感を軽減。

ブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18445009MB7530S2726
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18445018MB7540M3435
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18445027MB7550L3464
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18445036MB7560スリム後:28、前:1937
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする