着脱式工具ホルダーステン

着脱式工具ホルダーステン - タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーステン - タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーステン - タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーステン - タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーステン - タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーステン - タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーステン - タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーステン - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング

用途セフ着脱式工具ホルダー仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18446813SFKHS-CL-インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
4,450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
18446838SFKHS-CS-インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
4,250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18446847SFKHS-CLFステンレス製(強度はアルミの2倍以上)インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
4,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18446856SFKHS-H1ステンレス製(強度はアルミの2倍以上)ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他
2,600
1,698
1,868(税込)
当日出荷
18446874SFKHS-H1Mステンレス製(強度はアルミの2倍以上)ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他
2,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18446899SFKHS-H3Mステンレス製(強度はアルミの2倍以上)両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他
3,450
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
※使用例18446908SFKHS-Jステンレス製(強度はアルミの2倍以上)インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18446917SFKHS-JFステンレス製(強度はアルミの2倍以上)インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
3,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18446935SFKHS-RMステンレス製(強度はアルミの2倍以上)両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他
2,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18446829SFKHS-CLW-インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
5,450
取扱い終了
代替品有
18446865SFKHS-CSWステンレス製(強度はアルミの2倍以上)インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
5,250
取扱い終了
代替品有
18446883SFKHS-H3ステンレス製(強度はアルミの2倍以上)両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他
3,100
取扱い終了
代替品有
18446926SFKHS-Rステンレス製(強度はアルミの2倍以上)両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18446829SFKHS-CLW69035140SFKHS-CLWSFKHS-CLW 【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ大 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 69035140【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ大 ダブルタジマツール(TJMデザイン)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18446865SFKHS-CSW69435601SFKHS-CSWSFKHS-CSW 【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ小 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 69435601【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ小 ダブルタジマツール(TJMデザイン)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18446883SFKHS-H369035185SFKHS-H3SFKHS-H3 【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー3穴 タジマツール(TJMデザイン) 69035185【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー3穴タジマツール(TJMデザイン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18446926SFKHS-R66403280SFKHS-RSFKHS-R 【新仕様】セフ工具ホルダーステン ラチェット タジマツール(TJMデザイン) 66403280【新仕様】セフ工具ホルダーステン ラチェットタジマツール(TJMデザイン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18446847
2019-02-10
用途: 電気工事

ステンレスなので強度は心配ないのですが、多少重い気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする