曜日別特売

着脱式工具ホルダーグラス カラビナ

着脱式工具ホルダーグラス カラビナ - タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーグラス カラビナ - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 軽くて強い 超軽量グラス

用途セフ着脱式工具ホルダー材質グラスファイバー樹脂製(軽くて強い)仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18446944SFKHR-C
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18446944
2020-10-26
用途: DIY用途で
その他業種

思ったよりゴツくてデカいです、買う前にホームセンターなどで大きさを確認した方が良いかもしれません、作りも使い勝手も良いのですがベルトに装着すると大きいので肘や腕に引っかかります。気にされる方は可倒式のものか小ぶりのものを購入された方が良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18446944
2020-05-19
用途: 電気工事作業
霜村電業 建設業・工事業

これは、台座と本体が分かれていて、台座もベルトの上から引っ掛ける方式なので、自分の作業ベルトにも取り付けられて便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする