SEIKOU サンドウィッチ袋

SEIKOU サンドウィッチ袋 - 精工SEIKOU サンドウィッチ袋 - 精工SEIKOU サンドウィッチ袋 - 精工

サンドイッチの袋です。ベーカリーショップにおすすめの商品です

材質OPP防曇厚さ#25内容量1袋(200枚)
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
穴数
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1845176533020827001.2460なし40/195×表220裏230+5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845177433020828001.3470なし50/205×表220裏230+5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
1845178333020829001.4580なし60/215×表220裏230+5
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1845179933020830001.3760B237/216×表230裏2605+25
オープン
取扱い終了
返品不可
1845180833020831001.4870B247/226×表230裏2605+25
オープン
取扱い終了
返品不可
1845181733020832001.5980B257/236×表230裏2605+25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする