曜日別特売

PH有孔防曇

PH有孔防曇 - 精工

防曇効果が優れており袋の中の水分が水滴にならず薄い水膜になるので、内容物を腐敗から守って鮮度の保持性が良くなります。

厚さ#25内容量1袋(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184529284121272100なしOPP防曇2501500.0259
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
184529374121272200なしOPP防曇3001500.025特9
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
184529464121272300なしOPP防曇2701800.02510
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
184529554121272400なしOPP防曇3002000.02511
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
184529644121272500なしOPP防曇3402300.02512
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
184529734121272600なしOPP防曇3802600.02513
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする