曜日別特売

P-OPP防曇準規格

P-OPP防曇準規格 - 精工
(2件のレビュー)

汎用性の高い準規格シリーズです。規格サイズでは少しサイズ感が合わないという商品に。プラマーク入り。

内容量1袋(100枚)
全42種類を絞り込む
穴数
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184530344121260100なしOPP防曇4501000.020なし
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
184530774121260500なしOPP防曇2501300.020なし
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845309541212607004OPP防曇3001300.020なし
オープン
418
460(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845310441212610004OPP防曇3001800.020なし
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845311341212611004OPP防曇3402000.020なし
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
184531834121261900なしOPP防曇4501150.025なし
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
184531994121262000なしOPP防曇5501150.025なし
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845320841212621004OPP防曇8001150.025なし
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
184532174121262300なしOPP防曇6001200.025なし
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
184532444121262700なしOPP防曇2501300.025なし
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845325341212628004OPP防曇3001300.025なし
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
184532874121263100なしOPP防曇5001500.025なし
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
184532964121263200なしOPP防曇5501500.025なし
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845330541212633004OPP防曇7501500.025なし
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845333941212636004OPP防曇3201800.025なし
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845334841212637004OPP防曇3402000.025なし
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845335741212638004OPP防曇3802300.025なし
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
184533664121263900なしOPP防曇145+30(テープ付)1100.025なし
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
184533754121264100なしOPP防曇6001200.020なし
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845338441212642004OPP防曇7501300.020なし
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845339341212643004OPP防曇3501500.020なし
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845340941212644004OPP防曇5001000.025なし
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845341841212645004OPP防曇6001150.025なし
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845342741212646004OPP防曇6001500.025なし
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845343641212647004OPP防曇3401800.025なし
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845302541212600002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845304341212602002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845305941212603002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845306841212604002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845308641212606002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845312941212612002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845313841212613002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
1845314741212615002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
184531564121261600なしOPP防曇900900.025なし
オープン
取扱い終了
返品不可
1845316541212617002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845317441212618002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845322641212625002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845323541212626002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845326941212629002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845327841212630002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845331441212634002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
1845332341212635002OPP防曇----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453113
2021-11-08
用途: 葉物野菜の出荷
農・林・水産業

規格品の30センチより4センタ長い34センチなので、やや伸びた葉物の梱包に便利ですが、以前の35センチから短くなったのが残念です。

対象商品 : 18453095
2021-05-26
用途: 間引き人参の出荷時
農・林・水産業

規格品には無いサイズで、こういった細長い袋を探しておりました。間引き人参が綺麗に収まり満足しました。人参が育って収まりきれ無くなり、さらに40センチも購入しました。#20なので腰がなく、長いものを入れるにはちょっとだけ苦労しましたが、勢いよく入ってもそこが抜けることは一度もなく、良いものだと思います。規格外だとお値段が高いものが多いのですが、そこそこのお値段で助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする