曜日別特売

ガゼット袋

ガゼット袋 - 精工
(2件のレビュー)

底マチが付いた汎用性が高いシリーズです。底が大きく開くので、カサの大きいものもたっぷり入ります。プラマーク入り。

厚さ#25内容量1袋(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1845346341212653004OPP防曇300+GZ301800.025なし
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845348841212655004OPP防曇360+GZ302000.025なし
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845349741212656004OPP防曇360+GZ302100.025なし
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845350641212657004OPP防曇360+GZ302200.025なし
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845351541212658004OPP防曇360+GZ302300.025なし
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
1845352441212659004OPP防曇380+GZ302400.025なし
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845353341212661004OPP防曇380+GZ302600.025なし
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1845344541212651004OPP防曇300+GZ301600.025なし
オープン
取扱い終了
1845345441212652004OPP防曇300+GZ301700.025なし
オープン
取扱い終了
返品不可
1845347941212654004OPP防曇350+GZ301900.025なし
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453454
2020-09-24
用途: りんご袋詰め
あっふる ふぁ~む ふくし農・林・水産業

とても使い安いのですが
一枚あたりの単価が気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 18453445
2019-12-22
用途: 直売所への豆類の出荷
農・林・水産業

嚢の底部の融着が甘いのか出荷した商品の豆を見ようとお客が持ち上げてみたときに袋が破れ豆が出てしまった。店からの報告で回収し確認したら確かに破れやすい、現在はセロテープを張り補強して使っている。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする