精工
1/2白菜カット300×550テープ付
(1件のレビュー)
野菜のレシピが見られるQRコート付の袋です。便利なテープ付き。
質量(g)
3.76
厚さ
#25
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×550
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18453558
4121271300
なし
OPP防曇
550
300
0.025
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください