曜日別特売

NEW新鮮パック カットキャベツ1

NEW新鮮パック カットキャベツ1 - 精工

キュートなデザインで内容物を際立たせます!少量向けにキャベツ1/2カット商品用の袋です。かさがあっても入れやすい、口が大きく背貼りサイドガゼット仕様です。

質量(g)3.24厚さ#20寸法(幅W×長さL)(mm)(195+GZ60)×330内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184536893000015100なしOPP防曇330(195+GZ60+60)0.020
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする