精工
NEW新鮮パック カット大根1
キュートなデザインで内容物を際立たせます!少量向けに大根1/2カット商品用の袋です。野菜の価格が高騰した時には少量パックは消費者の味方です!!
質量(g)
2.25
厚さ
#25
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×330
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18453725
3000010000
2
OPP防曇
330
150
0.025
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください