曜日別特売

NEW新鮮パック きゅうり1

NEW新鮮パック きゅうり1 - 精工
(2件のレビュー)

キュートなデザインで内容物を際立たせます!

厚さ#20内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1845378630000154004OPP防曇3301500.020
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
1845377730000153004OPP防曇---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453777
2019-07-25
用途: きゅうりの袋詰め
不動産業

3本入れていますがぴったりです。ちょうど入りやすい大きさです

対象商品 : 18453777
2019-07-07
用途: 直売所出荷用
農・林・水産業

大き目のキュウリも収まる長さがあり便利なサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする