精工
NEW新鮮パック たまねぎ2 PH
キュートなデザインで内容物を際立たせます!微細孔の穴開けで通気性が抜群!
質量(g)
2.64
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
220×330
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18453917
3000016100
なし
OPP防曇
330
220
0.020
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください