NEW新鮮パック トマト3 SP

NEW新鮮パック トマト3 SP - 精工
(1件のレビュー)

キュートなデザインで内容物を際立たせます!

質量(g)4.13厚さ#40寸法(幅W×長さL)(mm)210×210+GZ60内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1845393530000138004OPP防曇210+GZ602100.040
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453935
2019-07-17
用途: トマトを道の駅から、販売する時に、トマトを入れる為に、使用している。
農・林・水産業

トマトを販売する上で、他生産者との袋の区別化が出来て、大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする