精工
NEW新鮮パック ながいも1
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
質量(g)
3.49
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×800
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18453953
3000016200
2
OPP防曇
800
120
0.020
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください