精工
NEW新鮮パック なす1
(1件のレビュー)
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
厚さ
#20
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18453969
3000010200
4
OPP防曇
290
220
0.020
オープン
¥
848
¥
933
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18453978
3000010300
4
OPP防曇
330
230
0.020
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください