精工
NEW新鮮パック にんじん1本入 三角袋
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
質量(g)
0.96
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
120/55×300
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18453996
3000013100
なし
OPP防曇
300
120/55
0.020
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18454005
3000013200
なし
OPP防曇
300
120/55
0.020
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください