精工
NEW新鮮パック ほうれん草 1 三角袋
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
厚さ
#20
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18454118
3000013900
なし
OPP防曇
330
230/100
0.020
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18454127
3000014000
なし
OPP防曇
360
280/150
0.020
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください