精工
NEW新鮮パック 枝豆
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
質量(g)
2.02
厚さ
#30
寸法(幅W×長さL)(mm)
170×200+30
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18454337
3000023800
4
OPP防曇
200+30
170
0.030
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
18454346
3000023900
4
OPP防曇
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください