精工
NEW新鮮パック 小松菜1 三角袋
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
質量(g)
2.82
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
280/150×360
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18454373
3000010900
なし
OPP防曇
360
280/150
0.020
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください