精工
NEW新鮮パック 大葉1
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
質量(g)
0.63
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×125+40
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18454477
3000014600
なし
OPP防曇
125+40
120
0.020
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください