曜日別特売

OPPレタスロール 600巾(王冠)

OPPレタスロール 600巾(王冠) - 精工

レタス包装機をお持ちのお客様へ印刷柄入りロール。レタス包装機用の資材になります。

質量(g)8190厚さ#15寸法(幅W×長さL)(mm)600×1000m内容量1袋(1本×2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184545563600952200なしOPP防曇1 000m巻き6000.015
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする