カットスイカチャック付スタンド中(糖度)

カットスイカチャック付スタンド中(糖度) - 精工

スイカ用チャック付の横型スタンドパックです。 強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! チャックが付いているので中身が飛び出る心配がなく、安心してご利用いただけます。 糖度表示がデザインされていますので、シール貼りの手間が省けて作業効率UPに繋がります! ※スイカの目安サイズはMサイズの1/6カットです。

質量(g)12.91厚さ#50寸法(幅W×長さL)(mm)360×215+GZ75内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184548453511008631なしOPP防曇/CPP防曇360215+GZ750.050
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする