精工
カラースタンドパック ミカン
(1件のレビュー)
フルカラー印刷でシズル感あるデザインで売場を華やかにします。便利なスタンドタイプ。
厚さ
#20
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18454863
3183373600
なし
OPP防曇
230+GZ45
200
0.050
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
18454879
3183373500
なし
OPP防曇
300+GZ60
240
0.050
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください