スイカ1/4用変形袋

スイカ1/4用変形袋 - 精工
(1件のレビュー)

汎用性の高いスイカ専用シリーズです。少量向けにカットスイカ商品用の袋です。プラマーク入り。

厚さ#25内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184550734321200300なしOPP防曇3802500.025
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
184550894321200400なしOPP防曇4302700.025
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
184550984321200500なしOPP防曇5003000.025
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455089
2023-06-13
用途: すいか1/4の小売
有限会社増野果物店卸売・小売業

角が、立ってとてもきれいに陳列でき、鮮度も保てる!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする