スタンドパック 黒印刷

スタンドパック 黒印刷 - 精工スタンドパック 黒印刷 - 精工スタンドパック 黒印刷 - 精工スタンドパック 黒印刷 - 精工スタンドパック 黒印刷 - 精工スタンドパック 黒印刷 - 精工
(20件のレビュー)

野菜や果物などの包装に便利な、汎用性の高い無地のスタンドパックです。
背面が黒のデザインなので商品の色が引き立ちます!
※プラマーク入り

厚さ#40内容量1袋(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184551074121270700なしOPP防曇250GZ401600.040
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
残り24点です
184551164121270800なしOPP防曇270GZ502000.040
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
残り24点です
184551254121270900なしOPP防曇220GZ452000.040
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
残り30点です
184551344121271000なしOPP防曇180GZ401600.040
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
残り27点です
184551434121273400なしOPP防曇180GZ401400.040
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
残り16点です
184551594121273500なしOPP防曇160GZ401200.040
オープン
899
989(税込)
当日出荷
残り18点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スタンドパック 黒印刷
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: そうめん蒟蒻セット
有限会社大場食品製造業

人気の4色が見た目でわかるので、よく売れています。
梅・柚・青じそ・豆乳の4色。
袋の後ろが、黒なので見栄えも良いです。

2025-02-11
用途: 果物商品用
卸売・小売業

みかんを詰めるのに役に立ちました。
次回も機会があれば、購入しようと考えています

対象商品 : 18455116
2024-10-30
用途: 商品ラッピングバック
卸売・小売業

黒バックが映えてとても良い
大きめもあったらうれしい

対象商品 : 18455125
2024-05-19
用途: 柑橘類販売の包装として。
ユウギボウシ愛媛農・林・水産業

柑橘類を個別包装で販売する際に使っています。オレンジの実がバックの黒に映えて高級感が出るように感じます!

対象商品 : 18455116
2023-11-14
用途: 果物を少し入れて。
フモンヂ観光園農・林・水産業

今年は使わないので、来年用です。見た感じは良さそうです。

対象商品 : 18455125
2022-12-06
用途: 販売商品の梱包
匠の食卓株式会社卸売・小売業

催事でしようしました。
通常箱などをしようしてお客様には送っています。中身が見えてお客様には安心して購入につながりました

対象商品 : 18455159
2022-11-27
用途: ミニトマトの販売用
農・林・水産業

小さめで映えるものを探していました。150㌘入れて良い感じでした。

対象商品 : 18455116
2022-11-14
用途: みかんの販売
農・林・水産業

みかんの色が引き立つ背景の黒がとてもいい!
高級感が出てお客様に目に止まりやすいのでいい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする