曜日別特売

スタンドパック

スタンドパック - 精工スタンドパック - 精工スタンドパック - 精工スタンドパック - 精工スタンドパック - 精工スタンドパック - 精工スタンドパック - 精工スタンドパック - 精工
(17件のレビュー)

汎用性が高い無地のスタンドパックです。
野菜や果物などを包装する袋としてお使いいただけます。
取っ手付きのスタンドパックで持ち運びにも便利です。
プラマーク入り

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1845516841212700001袋(100枚)なしOPP防曇2501600.040
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1845517741212701001袋(100枚)なしOPP防曇2702000.040
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1845518641212702001袋(100枚)なしOPP防曇2202000.040
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1845519541212703001袋(100枚)なしOPP防曇1801600.040
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1845520441212732001袋(100枚)なしOPP防曇1801400.040
オープン
988
1,087(税込)
当日出荷
1845521341212733001袋(100枚)なしOPP防曇1601200.040
オープン
859
945(税込)
当日出荷
1845522941212704001袋(50枚)なしポリオレフィン系フィルム2402400.060
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1845523841212705001袋(50枚)なしポリオレフィン系フィルム3002400.060
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
1845524741212706001袋(50枚)なしポリオレフィン系フィルム3003000.060
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
0563485431144818001袋(100枚)なしOPP防曇3102400.040
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: ショッパー
製造業

透明なのがとてもおしゃれで重宝しています。。。。。。

対象商品 : 18455186
2025-08-15
用途: 柿の出荷
農・林・水産業

見た目の良さや入れやすさもあり、作業能率がとても良い

2025-02-11
用途: 果物商品用
卸売・小売業

りんごMサイズ3個入れるのに、ちょうどよいサイズでした
欲張って、Lサイズを入れましたが、小さかったので
もうひとサイズ上も、次回購入しようと思います

対象商品 : 05634854
2025-04-26
用途: 野菜などを袋詰め
サービス業

玉ねぎが6個ぐらい入る大きさで、厚さもあり、ちょうど使い勝手が良いです

対象商品 : 18455213
2023-06-25
用途: ミニトマト販売
農・林・水産業

ミニトマトを販売するのに、ちょうど良い大きさで助かっております。

2が参考にしています
対象商品 : 18455177
2022-09-28
用途: みかんの販売の入れ物
農・林・水産業

1㎏のみかんを入れて販売するのに良かったです。強いて言えば…うちでは、あと1~2cmくらい縦の長さがあればいいなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18455186
2022-08-15
用途: スイーツ缶の持ち帰り袋
飲食業

袋自体がしっかりしていて、自立もしっかり、透明で大満足でした!スイーツ缶がはっきりと見えて、映え写真がとれました!サイズ展開がもっとほしいです!

対象商品 : 18455213
2021-08-19
用途: ミニトマトの出荷
農・林・水産業

ミニトマトを産直市に出荷していますが、パックだとコスト高
ボウドン袋だとディスプレーしても崩れやすく、いい方法がないか探していました。この商品は、スタッキングできて可愛く満足しています。ただ、封をするためのシールとかも合わせて購入できると嬉しいかなと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする