スタンドパック チャック付き(無地) スイカ

スタンドパック チャック付き(無地) スイカ - 精工
(2件のレビュー)

スイカ用チャック付の横型スタンドパックです。 強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 無地なので果物や雑貨など様々な用途でお使いいただけます。 ※プラマーク入り

厚さ#50内容量1袋(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184553083501315300なしOPP防曇/CPP防曇400255+GZ750.050
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
184553173501315400なしOPP防曇/CPP防曇300180+GZ600.050
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
184553263501303500なしOPP防曇/CPP防曇360215+GZ750.050
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スタンドパック チャック付き(無地) スイカ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455317
2021-07-12
用途: カットすいか販売時
青木青果卸売・小売業

1枚30円以下なら良いのにな…
夏ポイプリントも欲しいな…
ラップよりも確実に数が売れる。

対象商品 : 18455317
2020-07-24
用途: スイカ販売
有限会社ハシモト卸売・小売業

厚さも充分で良いです。あとちょっと手頃だととても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする