精工
スタンドパック規格袋(ラミ)
強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 果物や雑貨の詰め合わせ用など、様々な用途でお使いいただけます。
厚さ
#50
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18455387
3500070100
1袋(50枚)
なし
OPP/CPP
260 GZ60
240
0.050
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18455396
3500070200
1袋(50枚)
なし
OPP/CPP
300 GZ60
240
0.050
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18455405
3500070300
1袋(50枚)
なし
OPP/CPP
300 GZ60
300
0.050
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
18455414
3500070400
1袋(50枚)
なし
OPP/CPP
350 GZ60
240
0.050
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18455439
3500070600
1袋(50枚)
なし
OPP/CPP
400 GZ60
280
0.050
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18455457
3501260000
1袋(50枚)
4
OPP/CPP
300 GZ60
240
0.050
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18455353
3501287000
1袋(100枚)
なし
OPP/CPP
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18455369
3501259900
1袋(100枚)
なし
OPP/CPP
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18455378
3501259902
1袋(100枚)
なし
OPP/CPP
220 GZ45
200
0.050
オープン
取扱い終了
返品不可
18455423
3500070500
1袋(50枚)
なし
OPP/CPP
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18455448
3500070700
1袋(50枚)
なし
OPP/CPP
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18455466
3501260002
1袋(50枚)
4
OPP/CPP
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スタンドパック規格袋(ラミ)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった