曜日別特売

プラマーク入り 三角袋

プラマーク入り 三角袋 - 精工プラマーク入り 三角袋 - 精工プラマーク入り 三角袋 - 精工

汎用性の高い三角袋シリーズ。プラマーク入り。

厚さ#20内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184556154321200200なしOPP防曇290280/1200.020
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
184556244321200100なしOPP防曇360280/1500.020
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする