精工
規格ごぼう
シンプルなデザインでクラシカルさを表現しています
厚さ
#25
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18455913
3280240100
2
OPP防曇
900
80
0.025
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18455929
3280240200
2
OPP防曇
900
90
0.025
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18455904
3280240000
2
OPP防曇
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください