精工
鮮度保持パック 長芋
シンプルなデザインでクラシカルさを表現しています
質量(g)
4.37
厚さ
#25
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×800
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18456166
3220251000
なし
OPP防曇
800
120
0.025
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください