背貼りサイドガゼット袋

背貼りサイドガゼット袋 - 精工背貼りサイドガゼット袋 - 精工

汎用性の高い準規格シリーズです。かさがあっても入れやすい、口が大きく背貼りサイドガゼット仕様です。プラマーク無し。

厚さ#20内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例184563334400001600なしOPP防曇350(150+GZ45/45)0.020
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
※使用例184563494400001700なしOPP防曇350(195+GZ60/60)0.020
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする