卓上型超音波洗浄器

卓上型超音波洗浄器 - ヴェルヴォクリーア

出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。
洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。
自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。

発振周波数(kHz)38.5槽容量(L)約1.3仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮質量(kg)2.5外形寸法(mm)1271×159×185定格電圧(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)170×100×80定格消費電力(W)40±(20%)電源コード3Pインレット式タイマー設定0.5分~30分総務省型式指定第 AU-17014号振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75定格使用時間(分)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18457329VS-70ES
52,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする