ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |



毎年、会社の空き地の除草が大変でした。広いし、イネ科の雑草がはびこって引き抜いたり、刈ったりで、大仕事になります。この作業をなくすために、防草シートを敷くことにしました。色もグリーンで景観を壊さないし、来年からは除草作業をしなくてよさそうです。半年たった今も、草は生えていません。気が付いたと時に、砂ほこりや落ち葉、飛んできたゴミを取り除く程度です。
安心のブランド(グリーンフィールド)なので購入しました。問題なく使用を続けております。
屋上に、大型プランター主体の果樹園を作るに際して、屋上全体に「ザバーン 350」を敷き、「ザバーン用の強力テープ」で境目を留めました。以前に敷いた裏庭でも、外構屋の敷いた防草シートは(僅か半年で)雑草に突き破られてしまってましたが、「ザバーン 350」を上に敷いてからは雑草の発生は無くなりました。本当に分厚くて、強力なので、お値段は高いですが、それだけの価値はあります。
少し高価ですがザバーンが一番長持ち!
長期にメンテナンスが楽チンになります。
破れないので、上から砂利でも置けば10年は軽く持つと思います。
庭の防草に敷きました。今のところ草が生えてくる事はありません。
表面の繊維があります。
小さい枯れ葉が落ちた時に繊維に引っ掛かり箒ではいても取りのぞきにくいです。
表面がツルッとしてたら使いやすいかな?と思いました。