(9件のレビュー)

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。

用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。長さ(m)30材質ポリプロピレングリーン厚さ(mm)0.64タイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良)使用目的雑草防止耐候年数(年)(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久内容量1巻(30m)
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所、淡路島などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※配達エリアによっては、支店止めや別途配送費がかかる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456595XA-240G1.01
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月6日
18456604XA-240G2.02
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456604
2023-09-28
用途: 庭の防草
共栄工務店

ユーチューブで性能を比較した時に、これに当たりました。
10年以上の性能を期待して購入施工しました。
これからが楽しみです。先の長い話ですが。

対象商品 : 18456595
2023-09-11
用途: 防草シート張り作業
株式会社嶋田工務店

少しかさばる商品ですが、宅配で届くので大変便利です。

対象商品 : 18456595
2022-08-10
用途: 防草シートとして使用します
豊能町役場その他業種

防草シートとしての使用です。生地が薄い対応を選んだのですが、十分な厚みがありました。満足です。グリーンフィールドさんの防草シートは既に何カ所か使用しております。今回は、地下茎の強い外来種の対策として、施工です。どのような効果になるのか楽しみです。

対象商品 : 18456595
2021-10-10
用途: 防草用のシートとして使用
建築設計事務所インドットその他業種

価格は安くありませんが、品質は間違いないものと思います。安定して防草対策向けです。シートの厚みもあり、簡単に破れません。よって形状に合わせてなじませることには向いていませんが、多少広いスペースでは、作業性も高い製品です。抑えピンや目地テープを併用しましたが、できるならば砕石を上に敷き均すことを推奨します。砕石がシートの直射を抑え、半永久的に効果を持続してくれるようです。砕石を上に敷き均すと抑えピンや目地テープも最小限で良いと思います。今回はしばらくシートを露出させて使用しますが、露出で使用する場合には、基本的に人や車がほとんど通行しない部分に使用することが前提です。(人が歩行するのであれば、シートの上に砕石敷きは必須です。またシート無しの砕石だけでは草は生えます。)シートは繊維を圧密してあるため、靴の裏がシートに擦れた時に表面の繊維が少しはがれやすくなりますので、シート露出の利用は歩行はメンテナンス時のみなどの場所に限定することをお勧めします。個人的には、追加費用となりますが、シートのうえに砕石を敷き、防草効果が長く安定させたほうがより良いと感じます。(露出利用では一般的に5~7年程度のようです。)

3が参考にしています
対象商品 : 18456595
2020-08-13
用途: 防草

草が生えて手作業で草取りするのはとても大変です。1年に何度もしなくてはならず
疲れてしまいます。そんな場所にザバーンを引いてみたところ除草作業をしなくても
よくなりました。非常に助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 18456595
2020-10-23
用途: 農作業
農・林・水産業

他社の防草シートとは比べ物にならないくらい強度がある。

2が参考にしています
対象商品 : 18456595
2019-08-30
用途: 庭の防草作業
その他業種

当初、黒色の防草シートを使用しようと思いましたが緑色の防草シートがあることが分かり使用することにしました。やっぱり黒より緑色の方が自然でいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 18456604
2020-10-21
用途: 畑の土手廻りの防草
サービス業

他社のプロ用と比較して不織布の為しっかり固定しないと風で
持っていかれそうですが長持ちは間違いなさそうです。1年先みて判断

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする