曜日別特売

プランテックス防草シート 125 ブラック/ブラウン

プランテックス防草シート 125 ブラック/ブラウン - グリーンフィールドプランテックス防草シート 125 ブラック/ブラウン - グリーンフィールド

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。

用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。長さ(m)50ブラック/ブラウン材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4耐候年数(年)砂利下:半永久タイプスタンダードタイプ使用目的雑草防止耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久内容量1巻(50m)
注意
※砂利下、または植栽ワッシャーと併用してご使用下さい。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456656PT-125BB1.01
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18456665PT-125BB2.02
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする