曜日別特売

グリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き

グリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き - グリーンフィールドグリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き - グリーンフィールドグリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き - グリーンフィールドグリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き - グリーンフィールド
(3件のレビュー)

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。

用途雑草抑制と砂利の沈下防止グリーン材質本体:ポリプロピレン、ピン:再生ポリプロピレン使用目的砂利の沈下防止、雑草抑制
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
耐候年数(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456699GV-240J1.0P1巻(30m)1300.64暴露:3~5年
砂利下:半永久
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18456708GV-240J2.0P1巻(30m)2300.64暴露:3~5年
砂利下:半永久
38,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18456717GV-136J1.0P1巻(50m)1500.4砂利下:半永久
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18456726GV-136J2.0P1巻(50m)2500.4砂利下:半永久
41,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: 法面保護工事
建設業・工事業

薄いのにしっかりとカした素材です。カットしやすく貼り付けしやすかったです。

対象商品 : 18456699
2022-10-27
用途: 庭じゃりの下敷きに
SSデザイン設計・服部製造業

必要長さで30m巻きの商品が少なく本商品が30mで無駄が少なくできて良いと思います。施工はまだです。

対象商品 : 18456699
2022-04-25
用途: 裏庭や、家の周りの雑草除け
製造業

このシートを張り、その上に飛び石と玉砂利を敷き詰めました。
約3年たちますが、非常に良好です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする