BUSICOM(ビジコム)
BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド
仕様
通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
色
マットブラック
質量(g)
120
電源
接続先より供給 5VDC±5%
ケーブル長(m)
ストレートケーブル:1.9
使用温度(℃)
-20~60
保護等級
IP42
使用CPU
32bit CPUプロセッサ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
101×68×145
光源(nm)
赤色LED(620~630)
耐衝撃性
1.5から落下後正常動作
アズワン品番
64-1245-31
使用湿度(%RH)
5~95(結露・結氷のないこと)
内容量
1台
注意
※バーコードリーダーは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18457758
BC-NL-STD20-B
BC-NL2200U/NL1100U専用
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください