BUSICOM 高性能バーコードリーダ

BUSICOM  高性能バーコードリーダ - BUSICOM(ビジコム)BUSICOM  高性能バーコードリーダ - BUSICOM(ビジコム)BUSICOM  高性能バーコードリーダ - BUSICOM(ビジコム)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18457794BCN-1200U-W1台有線USB(USBキーボードインターフェース)2500pixel CCDセンサー(離し読み)JAN/EAN/UPC、CODE39、Full ASCII CODE39、NW-7(CODABAR)、ITF(インターリーブド2of5)、インダストリアル2of5、CODE128、CODE93、ISBN、GS1Databar85ホワイト0.175150582.0(ストレート/標準)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18457803BCN-1200U-B1台有線USB(USBキーボードインターフェース)2500pixel CCDセンサー(離し読み)JAN/EAN/UPC、CODE39、Full ASCII CODE39、NW-7(CODABAR)、ITF(インターリーブド2of5)、インダストリアル2of5、CODE128、CODE93、ISBN、GS1Databar85ブラック0.175150582.0(ストレート/標準)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
55681037BCN-1200U-W-111個----------1.1(ショート)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする