BUSICOM(ビジコム)
汎用バーコードリーダー置き台
スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm)
75.2
幅(mm)
75.5
高さ(mm)
80.5
質量(g)
120
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18457837
BC-10AZ-W
汎用
ホワイト
64-1245-39
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
18457846
BC-10AZ-B
汎用
ブラック
64-1245-40
¥
1,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください