曜日別特売

モジュラーキャッシュドロア (ミニ) 3B/6C

モジュラーキャッシュドロア (ミニ) 3B/6C - BUSICOM(ビジコム)モジュラーキャッシュドロア (ミニ) 3B/6C - BUSICOM(ビジコム)モジュラーキャッシュドロア (ミニ) 3B/6C - BUSICOM(ビジコム)モジュラーキャッシュドロア (ミニ) 3B/6C - BUSICOM(ビジコム)
(1件のレビュー)

iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。

仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレーインターフェースモジュラージャック6ピン材質スチール質量(kg)約6耐荷重(kg)30環境対応RoHS対応外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×101RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ、 富士通/FPシリーズ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18457959BC-DW330M-Wホワイト
16,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18457968BC-DW330M-Bブラック
16,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18457968
2021-11-05
用途: 自社パッケージのレジシステムに
株式会社Vmaxシステムサポートサービス業

重量があり、安心感があります。
札入れは適度なカーブを持っており取り出しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする