曜日別特売

モジュラーキャッシュドロア (中型) 4B/6C

モジュラーキャッシュドロア (中型) 4B/6C - BUSICOM(ビジコム)モジュラーキャッシュドロア (中型) 4B/6C - BUSICOM(ビジコム)モジュラーキャッシュドロア (中型) 4B/6C - BUSICOM(ビジコム)

各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
強度の高いスチール製ボディ。

仕様紙幣4種・コイン6種対応インターフェースモジュラージャック6ピン材質スチール質量(kg)約8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×423×113RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ読取方式32bit CPUプロセッサ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18457995BC-423M-Wホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18458004BC-423M-Bブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする