曜日別特売

ガンタイプイオナイザ

ガンタイプイオナイザ - カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ - カスガ(KASUGA)

高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。
エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ
格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。
従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に
放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。
イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。

用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。イオン生成方式高周波コロナ放電式付属品ACアダプタ質量(g)約270入力電圧(V)DC24消費電力(VA)約2.5エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18628183GH-05L下供給口
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
18628199GH-05U上側供給口
60,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする